› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan adattatori e baloons

ADATT. GEWISS SYSTEM BI KEYSTONE

Cod. Rexel RLADGW4901AK
Cod. Produttore ADM-GW4901AK
Cod. EAN 7438633707875

Informazioni principali

  • Descrizione: ADATT. GEWISS SYSTEM BI KEYSTONE
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: alto livello IP
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: sistemi GEWISS
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: RLADGW4901AK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RLADGW4901AK è un adattatore compatto e resistente progettato per il sistema GEWISS. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una connessione stabile e duratura tra componenti elettrici. La finitura del prodotto è studiata per resistere alle superfici di contatto e alle condizioni ambientali più impegnative, mantenendo un elevato livello di protezione IP. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e conforme alle normative di protezione NEMA e IP. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e il materiale di alta qualità rendono questa soluzione versatile e facile da integrare in diversi impianti elettrici. La versatilità e la precisione di questo adattatore lo rendono una scelta affidabile per installazioni professionali e progetti di automazione elettrica.
ADATT. GEWISS SYSTEM BI KEYSTONE
€ 0,6548 x 1 pz.
(pz.)