Descrizione del prodotto
Interruttore di protezione nero, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è dotato di bloccaggio con lucchetto, ideale per prevenire riavvii accidentali e garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. È adatto sia per disgiuntori che per sezionatori di carico, offrendo versatilità di utilizzo in diversi contesti industriali. Il grado di protezione NEMA 4X e 12 assicura resistenza a polvere, acqua e agenti corrosivi, rendendolo adatto anche ad ambienti difficili. La sua struttura robusta e il colore nero conferiscono un aspetto professionale e una lunga durata nel tempo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Non combinabile con interblocco meccanico. Per componenti estremamente stretti con albero di prolunga corto speciale. Non in combinazione con leva supplementare NZM…-XDZ. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. lucchettabile su maniglia e interruttore con rispettivamente max. 3 lucchetti. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Modificabile per essere lucchettata in posizione I. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Escludibile dall'esterno con cacciavite. Utilizzabile per: NZM1, N(S)1