Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MXZ5.001.0
Cod. Produttore
3.MXZ5.001.0
Cod. EAN
8025550573486

Informazioni di prodotto

ACCESSORIO IP40 PER ADATTATORE
Il GU3.MXZ5.001.0 è un accessorio di alta qualità progettato per adattatori, con un grado di protezione IP40. Questo componente è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono una protezione adeguata contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile per le installazioni elettriche. Grazie al suo design funzionale, il GU3.MXZ5.001.0 si integra facilmente in diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e innovative nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il GU3.MXZ5.001.0 è un accessorio di alta qualità progettato per adattatori, con un grado di protezione IP40. Questo componente è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono una protezione adeguata contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un elemento versatile per le installazioni elettriche. Grazie al suo design funzionale, il GU3.MXZ5.001.0 si integra facilmente in diverse configurazioni, assicurando prestazioni ottimali. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e innovative nel campo dell'elettricità.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP40

Glow Wire test

850°C

Produttore

ACCESSORIO IP40 PER ADATTATORE