Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWAPAX3600
Cod. Produttore
WAPAX3600

Informazioni di prodotto

  • Velocità: 3,6 Gbps
  • Standard: Wi-Fi 6
  • Gestione dispositivi: Efficient Multiple
  • Latenza: Ridotta
  • Sicurezza: Avanzata
  • Copertura: Ottimizzata
  • Adatto per: Internet of Things
  • Serie: GGWAPAX3600
Descrizione del produttore: Wi-Fi 6 is a revolution in wireless technology. With unmatched performance, increased efficiency, and advanced features, Wi-Fi 6 is much more than just an update – it's the future of connectivity. 1. Timeliness 2. Efficient Multiple Device Management 3. Reduced Latency 4. Enhanced Security 5. Better Coverage 6. Preparing for the Internet of Things Wi-Fi 6 represents a major technological breakthrough in wireless connectivity. With its improved performance, efficient device management, enhanced security, and ability to meet the needs of the Internet of Things, it delivers a superior user experience across the board. Whether it's for home entertainment, online work, or future innovations, Wi-Fi 6 is the answer to all the connectivity challenges of today and tomorrow. Take the leap to Wi-Fi 6 and experience the power of tomorrow's connectivity, today.

colore

Bianco

larghezza

198 mm

altezza

198 mm

profondità

41 mm

velocità di trasmissione max.

3600 MEGABIT_SECONDO

adatto per montaggio a parete

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

funzione repeater

codifica

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Adatto per montaggio a soffitto

Numero di utenti

50

Produttore

Access Point WiFi6 3,6 Gbps alta velocità per uffici e spazi pubblici

€ 341,80 x 1 pz.
(pz.)