›

Access point esterno 300 Mbps resistente intemperie per terrazze giardini

Cod. Rexel EA429517800
Cod. Produttore 429517800
Cod. EAN 8029564554912

Informazioni principali

  • Velocità wireless: 300Mbps
  • Porta Ethernet: 1 Fast 10/100
  • Frequenza operativa: 2,4GHz
  • Protezione IP: IP64
  • Protezione fulmini: 6000V
  • Alimentazione PoE: 9-12V, 1A
  • Temperatura lavoro: -30°C ÷ +55°C
  • Serie: EA429517800

Descrizione del prodotto

Access point esterno progettato per garantire una connessione wireless stabile e veloce con una velocità fino a 300 Mbps. Ideale per installazioni all'aperto, è dotato di una struttura resistente alle intemperie che lo rende adatto per ambienti esterni come tende o spazi aperti. Facilita l'espansione della rete Wi-Fi migliorando la copertura e la qualità del segnale, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. La sua installazione semplice e compatta lo rende una soluzione efficace per ampliare la connettività in ambienti esterni. Descrizione del produttore: Access Point Wireless 300Mbps da esterno, progettato per la trasmissione di videosorveglianza e l'accesso wireless a banda larga. Distanza di trasmissione fino a 30m come Access Point e fino a 500m come Bridge 1 porta Fast Ethernet 10/100 1 antenna interna da 8 dBi Standard IEEE 802.11/b/g/n Frequenza: 2,4GHz Grado di protezione: IP64 Protezione fulmini fino a 6000V Alimentazione PoE: 9-12V, 1A Temperatura di lavoro: -30°C ÷ +55°C Alimentatore PoE incluso nella confezione Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica
Access point esterno 300 Mbps resistente intemperie per terrazze giardini