Descrizione del prodotto
Access point esterno con velocità di trasmissione fino a 150 Mbps, ideale per estendere la copertura wireless in ambienti esterni. Dotato di connettività LAN e supporto PoE per un'installazione flessibile e senza necessità di alimentazione separata. Design compatto e resistente, adatto per applicazioni di rete in spazi aperti, garantendo una connessione stabile e performante. Descrizione del produttore: Access Point Wireless 150Mbps da esterno Lunga distanza di trasmissione fino a 3 Km come Access Point e fino a 5 Km come Bridge 2 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps 1 antenna a doppia polarizzazione da 12 dBi per connessioni a lunga distanza Larghezza fascio antenna: 60° Orizzontale / 30° Verticale Standard IEEE 802.11/b/g/n Frequenza: 2,4GHz Involucro esterno resistente agli agenti atmosferici IP64 Protezione fulmini fino a 6000V Alimentazione PoE: 12V, 1A Temperatura di lavoro: 0°C +40°C Alimentatore Poe incluso nella confezione Per ulteriori specifiche, consultare la scheda tecnica