›

AP Nuclias Connect WiFi6 AX1800 PoE Access Point Installazione Semplificata

Cod. Rexel DNDAPX2810
Cod. Produttore DAP-X2810
Cod. EAN 0790069456923

Informazioni principali

  • Serie: Nuclias Connect
  • Tecnologia Wi-Fi: Wi-Fi 6 AX1800
  • Frequenza: Dual-band 2,4 & 5 GHz
  • Velocità dati: 575 Mbps (2,4 GHz)
  • Velocità dati: 1200 Mbps (5 GHz)
  • Alimentazione: PoE 802.3at o 12V/2,5A
  • Interfacce: 1 LAN Gigabit PoE
  • Dimensioni: 170x170x28 mm

Descrizione del prodotto

Access point WiFi 6 AX1800 con tecnologia PoE integrata, ideale per garantire una connessione wireless ad alta velocità e affidabilità in ambienti professionali. Questo dispositivo supporta la connettività avanzata Nuclias Connect, offrendo una gestione centralizzata e semplificata della rete. Progettato per assicurare prestazioni ottimali e una copertura estesa, è la soluzione perfetta per infrastrutture di rete moderne che richiedono efficienza e sicurezza elevate. Descrizione del produttore: Il dispositivo AP Nuclias Connect WiFi6 AX1800 PoE rappresenta una soluzione avanzata per la connettività wireless, offrendo prestazioni elevate grazie alla tecnologia WiFi 6. Progettato per garantire una copertura stabile e veloce, supporta il protocollo PoE per un’installazione semplice e pulita senza necessità di alimentazione separata. Ideale per ambienti che richiedono una rete affidabile e ad alta velocità, questo access point combina efficienza e facilità d’uso, assicurando una gestione ottimale del traffico dati e una migliore esperienza di connessione per tutti gli utenti.
AP Nuclias Connect WiFi6 AX1800 PoE Access Point Installazione Semplificata