Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONF39TGRNMPCA
Cod. Produttore
F39TGRNMPCA
Cod. EAN
4547648861458

Informazioni di prodotto

  • Serie: F3S-TGR-N@C
  • Tecnologia: Effetto Hall
  • Alimentazione: 24 Vc.c. ±10%
  • Configurazione contatti: 2NC/1NA
  • Protezione: IP69K (cavo libero), IP67 (connettore M12)
  • Materiale custodia: Acciaio inox AISI316 (settore alimentare)
  • Temperatura esercizio: -25…105°C
  • Categoria sicurezza: fino a PLe secondo EN ISO 13849-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio finecorsa magnetico F39-TGR-NMPC, attuatore

Tipologia

Altro

Produttore

ACCESS. MAGNETICO -NMPC, ATTUATORE