Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4GSNK2-13382
Cod. Produttore
D4GSNK2-13382800
Cod. EAN
4536854688317

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4GS-N
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 2 o 3 configurazioni
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 0,75 A AC / 0,27 A DC
  • Durata meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Durata elettrica: 100.000 operazioni
  • Temperatura operativa: -30°C ... 70°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiave di azionamento per montaggio verticale per D4GS

Tipologia

Attuatore con fissaggio verticale

Produttore

ACCESS. D4GS, CHIAVE VERTICALE