Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4GSNK1-13392
Cod. Produttore
D4GSNK1-13392300
Cod. EAN
4536854688300

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4GS-N
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 0,75 A AC / 0,27 A DC
  • Grado di protezione: IP67
  • Contatti: 2 o 3 NC/NA
  • Durata meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Temperatura funzionamento: -30°C ... 70°C
  • Forza di apertura positiva: 60 N min.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiave di azionamento per montaggio orizzontale per D4GS

Tipologia

Attuatore con fissaggio orizzontale

Produttore

ACCESS. D4GS, CHIAVE ORIZZONTALE