› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Asta microfonica da pavimento pieghevole con supporto 5/8" e 3/8" per uso professionale

RCF
Cod. Rexel ADRC14380027
Cod. Produttore 14380027
Cod. EAN 8024530010171

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Supporto: Inserto 5/8" o 3/8"
  • Tipo: Stand pieghevole da pavimento
  • Serie: AC S76FL

Descrizione del prodotto

Supporto pieghevole per microfono con struttura regolabile in altezza, ideale per utilizzo a pavimento. Realizzato con materiali resistenti e leggeri, garantisce stabilità e facilità di trasporto. Design funzionale che permette un rapido montaggio e smontaggio, adatto sia per ambienti professionali che amatoriali. La regolazione dell’asta consente di adattare il supporto a diverse esigenze di utilizzo, assicurando versatilità e comodità durante le performance o le registrazioni. Descrizione del produttore: Stand Pieghevole da pavimento per microfoni con supporto ad inserto standard 5/8" o 3/8,

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Pavimento

Asta microfonica da pavimento pieghevole con supporto 5/8" e 3/8" per uso professionale