Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWMESH3000KIT
Cod. Produttore
WMESH3000KIT

Informazioni di prodotto

  • Velocità: AC 2.5G
  • Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6
  • Copertura: Estesa
  • Gestione traffico: Intelligente
  • Uso: Domestico e professionale
  • Funzioni: Streaming e gaming
  • Configurazione: Semplice
  • Serie: GGWMESH3000KIT
Descrizione del produttore: Sistema Wi-Fi 6 AC 2.5G Mesh progettato per garantire una copertura estesa e una connessione stabile in ambienti domestici e professionali. Questo sistema di rete mesh utilizza la tecnologia più avanzata per offrire una velocità elevata e una gestione intelligente del traffico dati, assicurando prestazioni ottimali anche in presenza di più dispositivi connessi simultaneamente. Ideale per chi necessita di una rete wireless affidabile, capace di supportare streaming, gaming e smart working senza interruzioni. La configurazione semplice e l'integrazione efficiente lo rendono una soluzione completa per migliorare la connettività.

colore

Bianco

larghezza

110 mm

altezza

150 mm

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

funzione repeater

codifica

Altro

sicurezza VPN

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Numero di AccessPoint supportati

99

Numero di utenti

200

Produttore

AC 2.5G MESH WI-FI 6 SYSTEM

€ 161,54 x 1 pz.
(pz.)