Prodotti /

Cod. Rexel
WX7671065D
Cod. Produttore
7671065D
Cod. EAN
8025241145428

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 60x40 mm
  • Materiale: ABS
  • Serie: EKI QUICK
  • Colore: Grigio
  • Certificazioni: CE
ABSQ 6040 27 G CASS. EKI QUICKLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ABSQ 6040 27 G CASS. EKI QUICKLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.