Prodotti /

Cod. Rexel
WX7671030D
Cod. Produttore
7671030D
Cod. EAN
8025241145374

Informazioni di prodotto

  • Serie: ABSQ
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 17 A
  • Grado protezione: IP30
  • Materiale: ABS
  • Dimensioni compatte: 30x30 mm
  • Installazione: Quick
  • Uso: Domestico e lavoro
ABSQ 3030 17 G CASS. EKI QUICKLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ABSQ 3030 17 G CASS. EKI QUICKLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.