›

ABS D 85 G CASSETTA PICCOLO

Cod. Rexel WX7211035
Cod. Produttore 7211035
Cod. EAN 8025241133531

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: Compatte
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Uso: Professionale
  • Serie: WX7211035

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di piccole dimensioni realizzata in ABS di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e compattezza. Il materiale ABS garantisce robustezza e durabilità nel tempo, proteggendo efficacemente i componenti elettrici all’interno. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità. Adatta per uso professionale in impianti elettrici dove è necessario un contenitore resistente e funzionale.
ABS D 85 G CASSETTA PICCOLO