›

ABS D 65 G CASSETTA PICCOLO

Cod. Rexel WX7211030
Cod. Produttore 7211030
Cod. EAN 8025241133524

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Grigio
  • Diametro: 65 mm
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Interna
  • Protezione: Resistente e sicura
  • Dimensioni: Compatte
  • Serie: WX7211030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in ABS di colore grigio, dimensioni compatte con diametro 65 mm. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e protezione per i collegamenti elettrici in ambienti interni. Il materiale ABS assicura durabilità e sicurezza, rendendo questo prodotto ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e facilità di montaggio.
ABS D 65 G CASSETTA PICCOLO