›

ABS B 85 G CASSETTA PICCOLO

Cod. Rexel WX7211015
Cod. Produttore 7211015
Cod. EAN 8025241133494

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: Piccole
  • Applicazione: Interni
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Installazione: Facile e compatta
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Serie: B 85 G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di piccole dimensioni realizzata in materiale ABS di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. La struttura compatta garantisce facilità di installazione in spazi ristretti mantenendo un elevato standard di sicurezza e protezione per componenti elettrici. Adatta per utilizzo in ambienti interni, combina funzionalità e robustezza in un design essenziale.
ABS B 85 G CASSETTA PICCOLO