›

ABS B 65 G CASSETTA PICCOLO

Cod. Rexel WX7211010
Cod. Produttore 7211010
Cod. EAN 8025241133487

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Cassetta piccola
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Componenti elettrici
  • Installazione: Facile
  • Dimensioni: Compatta
  • Serie: B 65 G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione piccola realizzata in ABS di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per proteggere e contenere componenti elettrici in modo sicuro, garantisce facilità di installazione e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta la rende adatta a spazi ridotti, mantenendo un elevato standard di qualità e sicurezza.
ABS B 65 G CASSETTA PICCOLO