›

ABS 5638 18T-V CASSETTA SOLID

Cod. Rexel WX7411265D
Cod. Produttore 7411265D
Cod. EAN 8025241139335

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Modello: 5638 18T-V
  • Tipo: Cassetta Solid
  • Resistenza: Alta qualità
  • Uso: Domestico e industriale
  • Finitura: Liscia, neutra
  • Montaggio: Facile e affidabile
  • Serie: WX7411265D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta in ABS di alta qualità, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali isolanti, assicura sicurezza e protezione per impianti elettrici. La struttura robusta e compatta la rende ideale per installazioni elettriche, offrendo facilità di montaggio e affidabilità nelle applicazioni domestiche e industriali. Colore neutro e finitura liscia per un aspetto pulito e professionale.
ABS 5638 18T-V CASSETTA SOLID