›

ABS 5628 13G-V CASSETTA SOLID

Cod. Rexel WX7411160D
Cod. Produttore 7411160D
Cod. EAN 8025241139205

Informazioni principali

  • Materiale: ABS resistente
  • Tipo: Cassetta solida
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Protezione: Alta robustezza
  • Installazione: Facile e veloce
  • Affidabilità: Elevata stabilità
  • Serie: 5628 13G-V
  • Uso: Contesti elettrici vari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta solida realizzata in ABS resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo. Progettata per garantire protezione e sicurezza agli impianti, si distingue per la qualità del materiale e la facilità di installazione. Adatta a diversi contesti elettrici, offre affidabilità e stabilità per l’alloggiamento di componenti elettrici.
ABS 5628 13G-V CASSETTA SOLID