›

ABS 3828 13G CASSETTA SOLID

Cod. Rexel WX7410150D
Cod. Produttore 7410150D
Cod. EAN 8025241138949

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Modello: 3828 13G
  • Tipo: Cassetta solida
  • Resistenza urti: Alta
  • Installazione: Facile
  • Protezione impianti: Garantita
  • Dimensioni: Compatta
  • Serie: WX7410150D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta realizzata in ABS di alta qualità, resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. Progettata per garantire protezione e sicurezza degli impianti, si distingue per la solidità e la facilità di installazione. Il materiale ABS assicura una buona resistenza agli urti e alle sollecitazioni ambientali, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni operative. La cassetta è compatta e funzionale, perfetta per contenere componenti elettrici in modo ordinato e sicuro.
ABS 3828 13G CASSETTA SOLID