›

ABS 25-22-3 CASS. CARDMASTER

Cod. Rexel WX7712006
Cod. Produttore 7712006
Cod. EAN 8025241175678

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 25x22x3 cm
  • Protezione: Robusta e leggera
  • Uso: Civile e industriale
  • Funzione: Organizza impianti
  • Design: Funzionale e pratico
  • Serie: CARDMASTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola in ABS resistente, progettata per l'installazione di componenti elettrici, con dimensioni di 25x22x3 cm. Ideale per proteggere e organizzare sistemi elettrici, garantendo sicurezza e durabilità grazie al materiale robusto e leggero. Adatta per applicazioni in ambito civile e industriale, facilita la gestione degli impianti elettrici con un design funzionale e pratico.
ABS 25-22-3 CASS. CARDMASTER