›

ABS 200-100 XHG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361145
Cod. Produttore 7361145
Cod. EAN 8025241136082

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Serie: XHG
  • Tipo: Cassette MNX
  • Resistente agli urti: Sì
  • Superficie: Liscia
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola in ABS di alta qualità, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche, offre protezione affidabile per componenti e cablaggi grazie alla sua struttura resistente agli urti. La superficie liscia e il design funzionale facilitano il montaggio e l'accesso ai collegamenti elettrici, assicurando sicurezza e praticità durante l'installazione. Questo prodotto è una soluzione versatile e durevole per applicazioni elettriche, combinando materiali resistenti e un design studiato per soddisfare le esigenze di impianti professionali.
ABS 200-100 XHG CASS. MNX