Prodotti /

Cod. Rexel
WX7361080
Cod. Produttore
7361080
Cod. EAN
8025241135948

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione nominale: 150 V
  • Lunghezza: 75 mm
  • Materiale: ABS
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Tipo: Cassetta
  • Compatibilità: Proiettori e lampade
ABS 150- 75 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ABS 150- 75 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.