›

ABS 150- 35 LG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361070
Cod. Produttore 7361070
Cod. EAN 8025241135924

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 150x35 mm
  • Protezione: Resistente urti
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Struttura: Organizzazione componenti
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: WX7361070

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola in ABS di dimensioni 150x35, progettata per l'installazione elettrica con elevate standard di resistenza e durabilità. Il materiale ABS garantisce robustezza e protezione contro urti e agenti esterni, rendendo il prodotto adatto per applicazioni in ambienti sia domestici che industriali. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità.
ABS 150- 35 LG CASS. MNX