›

ABS 150-150 HG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361107
Cod. Produttore 7361107
Cod. EAN 8025241159661

Informazioni principali

  • Codice: WX7361107
  • Descrizione: ABS 150-150 HG CASS. MNX
  • Serie: WIMEX
  • Materiale: ABS
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Protezione: Alta resistenza
  • Dimensioni: 150x150 mm

Descrizione del prodotto

ABS 150-150 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ABS 150-150 HG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
ABS 150-150 HG CASS. MNX