›

ABS 125- 50 LG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361043
Cod. Produttore 7361043
Cod. EAN 8025241135856

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 125 x 50 mm
  • Protezione: Robusta contro urti
  • Uso: Industriale e civile
  • Finitura: Liscia
  • Montaggio: Facile e funzionale
  • Serie: WX7361043
  • Applicazione: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola in ABS di dimensioni 125 x 50 mm, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiale resistente e durevole, ideale per proteggere componenti elettrici e garantire sicurezza nell’installazione. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro urti e agenti esterni, rendendola adatta all’uso in ambienti industriali e civili. La finitura liscia e il design funzionale facilitano il montaggio e l’integrazione con altri dispositivi elettrici.
ABS 125- 50 LG CASS. MNX