Prodotti /

Cod. Rexel
WX7361040
Cod. Produttore
7361040
Cod. EAN
8025241135849

Informazioni di prodotto

  • Serie: MNX
  • Tensione: 125 V
  • Corrente: 35 A
  • Materiale: ABS
  • Applicazione: Illuminazione
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Protezione: Cass. LG
  • Certificazioni: Standard WIMEX
ABS 125- 35 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ABS 125- 35 LG CASS. MNXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.