›

ABS 125-125 HG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361065
Cod. Produttore 7361065
Cod. EAN 8025241135917

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 125x125 mm
  • Tipo: Scatola di derivazione
  • Uso: Impianti interni
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: HG CASS. MNX
  • Funzione: Distribuzione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in ABS con dimensioni 125x125 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente e durevole, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Adatta per applicazioni in ambienti interni, facilita la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. La sua struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni in ogni contesto di utilizzo.
ABS 125-125 HG CASS. MNX