›

ABS 100- 75 LG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361015
Cod. Produttore 7361015
Cod. EAN 8025241135788

Informazioni principali

  • Materiale: ABS resistente
  • Dimensioni: 100x75 mm
  • Profondità: lunga
  • Applicazione: residenziale e commerciale
  • Protezione: alta durabilità
  • Funzione: scatola derivazione
  • Facilità: cablaggio semplice
  • Serie: WX7361015

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione realizzata in ABS, con dimensioni di 100x75 mm e profondità lunga, adatta per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Il materiale ABS garantisce resistenza agli urti e durabilità nel tempo, offrendo una protezione sicura per i collegamenti elettrici. Progettata per facilitare il cablaggio e la gestione dei cavi, questa scatola è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità nell’impianto elettrico.
ABS 100- 75 LG CASS. MNX