›

ABS 100- 35 LG CASS. MNX

Cod. Rexel WX7361010
Cod. Produttore 7361010
Cod. EAN 8025241135771

Informazioni principali

  • Materiale: ABS
  • Dimensioni: 100 x 35 mm
  • Tipo: Scatola elettrica
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Serie: WX7361010
  • Uso: Componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola in ABS di dimensioni 100 x 35 mm, ideale per installazioni elettriche. Realizzata con materiale resistente e durevole, garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici. Adatta per montaggio e utilizzo in impianti elettrici grazie alla sua robustezza e compattezza.
ABS 100- 35 LG CASS. MNX