Prodotti /

Cod. Rexel
CP6364942
Cod. Produttore
6364942
Cod. EAN
4012196501731

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ABR FT STAFFA PASSERELLA
  • Sistema: a sospensione
  • Uso: posa con canaline
  • Normativa: DIN 4102 parte 12
  • Accessori inclusi: viti e dadi
  • Tipo collegamento: raccordo protezione asta
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CP6364942

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il componente di collegamento è il raccordo della protezione dell'asta filettata con sistema a sospensione per i tipi di posa con canaline per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. Inclusi viti e dadi.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio