› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ABN 2/SS

Cod. Rexel CX0201391
Cod. Produttore 0201391
Cod. EAN 4017918098827

Informazioni principali

  • Passo: 31 mm
  • Numero poli: 3
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Posizionamento: frontale
  • Serie: EB 3-31/UKH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 31 mm, numero poli: 3, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

31 mm

numero di morsetti cavallottati

3

ABN 2/SS