Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP6015345
Cod. Produttore
6015345
Cod. EAN
4012195938682

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ABG FT STAFFA DI FISSAGGIO GRM
  • Applicazione: Gancio per aste filettate
  • Utilizzo: Passerella grigliata
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: CP6015345

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gancio per aste filettate su passerella grigliata.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

ABG FT ATTACCO LATERALE PER PASSERE