› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

AB/SS-EX

Cod. Rexel CX0201362
Cod. Produttore 0201362
Cod. EAN 4017918098018

Informazioni principali

  • Passo: 25 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a pettine
  • Posizionamento: frontale
  • Serie: EB 2-25/UKH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a pettine, passo: 25 mm, numero poli: 2, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Ponte a inserire

dimensione modulare

25 mm

numero di morsetti cavallottati

2

AB/SS-EX