Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900343533
Cod. Produttore
7638900343533
Cod. EAN
7638900343533

Informazioni di prodotto

Pila AAA al litio Energizer PK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le batterie Energizer® Ultimate Lithium™ sono le batterie professionali più durature al mondo nei dispositivi high-tech. Sul campo, in viaggio, quando la sostituzione della batteria diventa un inconveniente, Energizer® Ultimate Lithium™ fornisce la potenza affidabile, a prova di perdite e leggera che i professionisti richiedono. Ultimate Lithium™ AAA èla batteria con più lunga durata al mondo*. Non rimanere mai senza energia, grazie ai nostri grandi pacchi di batterie. Queste confezioni da 10 batterie sono disponibili in imballaggi richiudibili e riciclabili al 100% + – una soluzione perfetta per i professionisti. Ovunque lavori, che si tratti di un cantiere, manutenzione degli impianti, di un centro medico, di un ufficio commerciale o di un’aula scolastica: nessuna gamma di prodotti professionali dura più a lungo^, queste batterie AAA mantengono i tuoi dispositivi elettronici pronti per il lavoro. Con un uso standard, sono a prova di perdite al 100% per proteggere i tuoi dispositivi di lavoro. E, se lavori all’aperto o in ambienti in cui la temperatura può variare, queste batterie funzionano a temperature comprese tra -40ºC e 60ºC. Tutte queste prestazioni litio sono contenute in una batteria AAA a lunga durata che pesa il 33% in meno rispetto a una normale alcalina, il che la rende ideala per i dispositivi portatili.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

10,5 mm

Tipologia

Litio

peso

7,6 g

designazione della dimensione

Micro

portata

1200 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10,5 mm

designazione IEC

FR 03

altra designazione

AAA/AM 4

lunghezza

10,5 mm

impiego in zona antideflagrante

altezza inclusi i poli

44,5 mm

numero di celle

10