Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM073200
Cod. Produttore
073200
Cod. EAN
4015080732006

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sganciatore lancio corrente
  • Tensione: 24 VDC
  • Tipo morsetti: a vite
  • Compatibilità: interruttore PKZ(M)0
  • Quantità consigliata: 2 pezzi
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente con morsetti a vite, per​ interruttore automatico​ grandezza​ PKZ(M)0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

A-PKZ0(24VDC) SGANC LANCIO CORR PKZ