› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

A-INSP-PG16-65N-P-BK

Cod. Rexel CX1414675
Cod. Produttore 1414675
Cod. EAN 4055626031286

Informazioni principali

  • Tipo connessione: Fili singoli/IDC
  • Numero poli: 3+PE
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Dimensioni cavo: 0,5 - 1,5 mm²
  • Diametro conduttore: 5 - 9,5 mm
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Serie: QPD W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione IDC, numero poli: 3+PE, M20, Spina, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm², lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1,5 ... 1,5 mm²

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

Colore dell'elemento adattatore separato

Nero

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

marcatura del polo

1, 2, 3

numero di collegamenti per ogni polo

1

grado di protezione (IP)

IP66

quota di collegamento filettatura

M20

materiale di contatto

Altro

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codifica meccanica

direzione di innesto

Diritto

grado di inquinamento

2

trattamento superficiale

Argentato

Materiale del corpo

Poliammide

lunghezza

71,66 mm

numero di poli

4

tensione nominale

690 V

corrente nominale

17,5 A

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

colore del corpo

Nero

altezza

26 mm

larghezza

26 mm

A-INSP-PG16-65N-P-BK