› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

A-INSP-M20-65N-P-BK TAPPO A VITE

Cod. Rexel CX1415206
Cod. Produttore 1415206
Cod. EAN 4055626038513

Informazioni principali

  • Materiale: PA
  • Filettatura: M20 x 1,5
  • Colore: nero intenso RAL 9005
  • Tipo: Tappo a vite
  • Guarnizione: O-ring
  • Serie: A-INSP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: M20 x 1,5, colore: nero intenso RAL 9005, con O-ring

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

A-INSP-M20-65N-P-BK TAPPO A VITE