› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

A-INL-M16-P-BK DADO

Cod. Rexel CX1411214
Cod. Produttore 1411214
Cod. EAN 4046356923460

Informazioni principali

  • Filettatura: M16 x 1,5
  • Colore: nero intenso
  • Tipo: Controdado
  • Serie: A-INL-M16-P-BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controdado, per filettatura M16 x 1,5, colore: nero intenso

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

misura angolare dell'esagono

24,2 mm

A-INL-M16-P-BK DADO