Prodotti /

Cod. Rexel
CP3402320
Cod. Produttore
3402320
Cod. EAN
4012195300618

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WS M10 D20 A2 RONDELLA
  • Conforme a: DIN 125 A
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Bolts and hooks

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Conforme a DIN 125 A.

diametro esterno

20 mm

diametro interno

10,5 mm

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio inossidabile

per dimensione di vite metrica

10

Serie

Bolts and hooks