Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5038073
Cod. Produttore
5038073
Cod. EAN
4012195384731

Informazioni di prodotto

  • • Serie: 942 22
  • • Per tubi 8-49 mm
  • • Collegamento fino 25 mm²
  • • Vite M6 x 16 ottone
  • • Morsetto collegamento incluso
  • • Base fascetta in rame nichelato
  • • Modulo protezione integrato
  • • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm • Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm² • con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato • Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato

Protezione della superficie

Nichelato

numero di conduttori

1

materiale

Rame

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1/2"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 25 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

19 ... 22 mm

Produttore

942 22 FASCETTA DI MESSA A TERRA