Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5038030
Cod. Produttore
5038030
Cod. EAN
4012195384618

Informazioni di prodotto

  • Serie: 942 15
  • Per tubi da 8-49 mm
  • Collegamento fino a 25 mm²
  • Morsetto con vite M6 x 16
  • Vite a testa cilindrica
  • Materiale: ottone nichelato
  • Modulo e base in rame nichelato
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • per tubi da 1/8 a 1 1/2 poll. o Ø 8-49 mm • Possibilità di collegamento: conduttori fino a 25 mm² • con morsetto di collegamento e vite a testa cilindrica M6 x 16 in ottone nichelato • Modulo di protezione e base della fascetta in rame nichelato

Protezione della superficie

Nichelato

numero di conduttori

1

materiale

Rame

zona di serraggio/bloccaggio in pollici

1/4"

Sezione dei cavi da collegare

0 ... 25 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

13 ... 15 mm

Produttore

942 15 FASCETTA DI MESSA A TERRA