Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP5043107
Cod. Produttore
5043107
Cod. EAN
4012195386056

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 16 mm²
  • Tipo cavo: piatto
  • Morsetto: ottone rivettato
  • Viti: M5 x 12, M6 x 16
  • Serie: CP5043107
  • Max FL: 30
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: messa a terra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per conduttori fino a 16 mm² e cavi piatti • Capacità: conduttori fino a 16 mm² x max FL 30 • Con morsetto di fissaggio rivettato, in ottone, e 1 vite a testa cilindrica M5 x 12, con 2 viti a testa cilindrica M6 x 16

adatto per

Conduttore tondo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio