Prodotti /

Cod. Rexel
CP5040507
Cod. Produttore
5040507
Cod. EAN
4012195385936

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 928 MORSETTO DI FISSAGGIO
  • Impiego: Conduttori fino a 16 mm²
  • Corpo morsetto: Ottone ramato
  • Viti: Acciaio zincato
  • Rondella: Acciaio inox
  • Filettature: M6 con dado esagonale
  • Vite: Testa cilindrica M5 x 8
  • Serie: CP5040507

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Da utilizzare per es. in vasche da bagno o in tazze doccia • Possibilità di impiego: conduttori fino a 16 mm² • Corpo morsetto con filettature di collegamento M6, 1 dado esagonale M6, 1 rondella dentata a ventaglio e 1 vite a testa cilindrica M5 x 8 • Corpo morsetto, dado e vite in ottone ramato • Rondella dentata a ventaglio in acciaio inox; 2 viti in acciaio zincato galvanicamente

adatto per

Conduttore tondo

Protezione della superficie

Nichelato

materiale

Ottone