Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5057507
Cod. Produttore
5057507
Cod. EAN
4012195388517

Informazioni di prodotto

  • • Tipo: fascetta messa a terra
  • • Per tubi Ø 8-22 mm
  • • Collegamento max 2 linee 2,5-10 mm²
  • • Corpo e viti in ottone nichelato
  • • Espansore in acciaio inossidabile
  • • Quantità consigliata 10 pezzi
  • • Serie: 927 0

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per tubi con Ø 8-22 mm • Possibilità di collegamento: max. 2 linee da 2,5-10 mm² • Corpo e viti in ottone nichelato • Espansore in acciaio inossidabile (VA)

Protezione della superficie

Nichelato

materiale

Ottone

Sezione dei cavi da collegare

2,5 ... 10 mm²

zona di serraggio/bloccaggio

8 ... 22 mm

Produttore

927 0 FASCETTA DI MESSA TERRA