Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
CP2032503
Cod. Produttore
2032503
Cod. EAN
4012195169819

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 90 PG 9 DSMB Nippolo
  • Filettatura: PG secondo DIN 40430
  • Cono ad autotenuta: Sì
  • Guarnizione interna: Non necessaria
  • Membrana: Chiusa, perforabile
  • Grado protezione: IP54
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: Plug-in seals

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nipplo a vite, in filettatura PG secondo DIN 40430. Con cono ad autotenuta sulla filettatura terminale, così da rendere superfluo l'impiego di una guarnizione interna per attacco filettato. Con membrana chiusa, perforabile. Grado di protezione raggiungibile con montaggio accurato IP 54.

colore

Grigio

senza alogeni

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

Plug in seals

Produttore

90 PG 9 DSMB NIPLES FILETTATI CON M