Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO8B9FRBLST
Cod. Produttore
FO8B9FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 8 FIBRE OS2 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo 8FO OS2 IN/OUT LOOSE LSZH è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete e telecomunicazioni. Realizzato in materiale LSZH, questo cavo offre un'eccellente protezione contro il fuoco e una bassa emissione di fumi tossici, rendendolo ideale per ambienti sensibili. La sua configurazione a fibra ottica consente una trasmissione dati rapida e affidabile, supportando le esigenze di comunicazione moderna. La sua versatilità lo rende adatto sia per installazioni interne che esterne, mentre il design a cavo sciolto facilita la posa e l'adattamento a diverse configurazioni di rete. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi.

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1