Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO8B4FRBLST
Cod. Produttore
FO8B4FRBLST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 8 FIBRE OM4 IN/OUT LOOSE LSZH B2CA
Descrizione del produttore: Il cavo 8FO OM4 IN/OUT LOOSE LSZH è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete e comunicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. La sua costruzione LOOSE consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione, rendendolo ideale per ambienti complessi. Inoltre, il rivestimento in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) contribuisce a una riduzione significativa delle emissioni tossiche in caso di incendio, rendendo questo cavo una scelta sicura per applicazioni in spazi pubblici e residenziali. Con una colorazione distintiva, il cavo si integra perfettamente in qualsiasi sistema di cablaggio, mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

armatura

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,1 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

12 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1