Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO8B3CST
Cod. Produttore
FO8B3CST

Informazioni di prodotto

CAVO OTTICO 8 FIBRE OM3 LOOSE EST.ARMADIOMETPEHD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo struttura loose monotubo (fibra 250 µm) armatura acciaio, Guaina PEHD.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

8

armatura

Ripartizione

terreno

diametro esterno circa

8 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

120 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1200 KILONEWTON